ロケット石鹸
濃縮酸素系漂白剤デオスタイルEX 詰替用
しみや黄ばみをスッキリ洗浄。
色柄物にも安心して使える濃縮タイプの液体酸素系漂白剤。
成分
過酸化水素(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、安定化剤
形状
液体
容量(mL)
1200
液性
弱酸性
商品タイプ
詰替用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(1200mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63508185
-
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください