ナイキ
サイドテーブル
働き方に合わせて、ハイ・ミドル・ロータイプのワークポジションを連絡できるミーティングテーブルです。
高さ(mm)
680
奥行(mm)
Φ450
間口(mm)
Φ450
天板厚さ(mm)
22
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63509680
KLRM45R-BCA
ショコラアッシュ
ブラック
¥
87,700
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63509689
KLRM45R-BSO
サンドオーク
ブラック
¥
87,700
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63509698
KLRM45R-WH
ホワイト
ホワイト
¥
87,700
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63509707
KLRM45R-WS
シルクウッド
ホワイト
¥
87,700
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63509759
KLRM45R-WCA
ショコラアッシュ
ホワイト
¥
87,700
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63509768
KLRM45R-WMW
ミディアムウォールナット
ホワイト
¥
88,500
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63509777
KLRM45R-WSO
サンドオーク
ホワイト
¥
87,700
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63509786
KLRM45R-WWN
ダークウォールナット
ホワイト
¥
88,500
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。