ミーティングテーブル(KM型)

ミーティングテーブル(KM型) - ナイキミーティングテーブル(KM型) - ナイキミーティングテーブル(KM型) - ナイキミーティングテーブル(KM型) - ナイキミーティングテーブル(KM型) - ナイキミーティングテーブル(KM型) - ナイキミーティングテーブル(KM型) - ナイキミーティングテーブル(KM型) - ナイキ
材質天板:メラミン化粧板張り高さ(mm)700天板厚さ(mm)29グリーン購入法適合内容量1台
全68種類を絞り込む
色(天板)
68種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63513645KM1275ST-RNローズ1200×750×700ソフトエッジタイプ
67,100
49,980
54,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513654KM1275ST-TNチーク1200×750×700ソフトエッジタイプ
67,100
49,980
54,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513670KM1545-RNローズ1500×450×700なし共張りタイプ
45,400
33,980
37,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513679KM1545-TNチーク1500×450×700なし共張りタイプ
45,400
33,980
37,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513688KM1545T-RNローズ1500×450×700共張りタイプ
50,700
38,980
42,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513697KM1545T-TNチーク1500×450×700共張りタイプ
50,700
38,980
42,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513706KM1560-RNローズ1500×600×700なし共張りタイプ
53,700
40,980
45,078(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513715KM1560-TNチーク1500×600×700なし共張りタイプ
53,700
40,980
45,078(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513724KM1560T-RNローズ1500×600×700共張りタイプ
57,300
44,980
49,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513740KM1560T-TNチーク1500×600×700共張りタイプ
57,300
44,980
49,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513749KM1575-RNローズ1500×750×700なし共張りタイプ
70,300
54,980
60,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513758KM1575-TNチーク1500×750×700なし共張りタイプ
70,300
54,980
60,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513767KM1575S-RNローズ1500×750×700なしソフトエッジタイプ
75,700
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513776KM1575S-TNチーク1500×750×700なしソフトエッジタイプ
75,700
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513785KM1575ST-RNローズ1500×750×700ソフトエッジタイプ
80,900
62,980
69,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513794KM1575ST-TNチーク1500×750×700ソフトエッジタイプ
80,900
62,980
69,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513810KM1575T-RNローズ1500×750×700共張りタイプ
75,000
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513819KM1575T-TNチーク1500×750×700共張りタイプ
75,000
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513828KM1590S-RNローズ1500×900×700なしソフトエッジタイプ
78,400
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513837KM1590S-TNチーク1500×900×700なしソフトエッジタイプ
78,400
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513846KM1590ST-RNローズ1500×900×700ソフトエッジタイプ
85,600
65,980
72,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513855KM1590ST-TNチーク1500×900×700ソフトエッジタイプ
85,600
65,980
72,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513864KM1590T-RNローズ1500×900×700共張りタイプ
77,700
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513880KM1590T-TNチーク1500×900×700共張りタイプ
77,700
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513889KM1845-RNローズ1800×450×700なし共張りタイプ
46,000
33,980
37,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513898KM1845-TNチーク1800×450×700なし共張りタイプ
46,000
33,980
37,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513907KM1845T-RNローズ1800×450×700共張りタイプ
51,100
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513916KM1845T-TNチーク1800×450×700共張りタイプ
51,100
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513925KM1860-RNローズ1800×600×700なし共張りタイプ
54,200
42,980
47,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513934KM1860-TNチーク1800×600×700なし共張りタイプ
54,200
42,980
47,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513950KM1860S-RNローズ1800×600×700なしソフトエッジタイプ
62,600
47,980
52,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513959KM1860S-TNチーク1800×600×700なしソフトエッジタイプ
62,600
47,980
52,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513968KM1860ST-RNローズ1800×600×700ソフトエッジタイプ
67,500
52,980
58,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513977KM1860ST-TNチーク1800×600×700ソフトエッジタイプ
67,500
52,980
58,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513986KM1860T-RNローズ1800×600×700共張りタイプ
59,500
45,980
50,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513995KM1860T-TNチーク1800×600×700共張りタイプ
59,500
45,980
50,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514004KM1875S-RNローズ1800×750×700なしソフトエッジタイプ
79,500
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514020KM1875S-TNチーク1800×750×700なしソフトエッジタイプ
79,500
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514029KM1875ST-RNローズ1800×750×700ソフトエッジタイプ
84,800
64,980
71,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514038KM1875ST-TNチーク1800×750×700ソフトエッジタイプ
84,800
64,980
71,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514047KM1875T-RNローズ1800×750×700共張りタイプ
77,300
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514056KM1875T-TNチーク1800×750×700共張りタイプ
77,300
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514065KM1890-RNローズ1800×900×700なし共張りタイプ
74,300
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514074KM1890-TNチーク1800×900×700なし共張りタイプ
74,300
56,980
62,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514090KM1890T-RNローズ1800×900×700共張りタイプ
79,400
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514099KM1890T-TNチーク1800×900×700共張りタイプ
79,400
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514108KM7575S-RNローズ750×750×700なしソフトエッジタイプ
52,100
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514117KM7575S-TNチーク750×750×700なしソフトエッジタイプ
52,100
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514126KM7575ST-RNローズ750×750×700ソフトエッジタイプ
57,700
44,980
49,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514135KM7575ST-TNチーク750×750×700ソフトエッジタイプ
57,700
44,980
49,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする