ミーティングテーブル(KHD型)

ミーティングテーブル(KHD型) - ナイキミーティングテーブル(KHD型) - ナイキミーティングテーブル(KHD型) - ナイキミーティングテーブル(KHD型) - ナイキミーティングテーブル(KHD型) - ナイキミーティングテーブル(KHD型) - ナイキミーティングテーブル(KHD型) - ナイキミーティングテーブル(KHD型) - ナイキ

脚部がアルミダイキャストのスタイリッシュな会議用テーブルです。

材質天板:メラミン化粧板張り塗装エッジ、脚支柱:スチール楕円パイプ塗装仕上、脚部:アルミダイキャスト(アジャスター付き)高さ(mm)720天板厚さ(mm)40グリーン購入法適合内容量1台
注意
※大型天板のため、エレベーターサイズや搬入経路をあらかじめご確認ください。
全50種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
50種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63514327KHD1875-B-WNダークウォールナットブラック1800×750×720
229,600
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514336KHD1875-W-BTブラックホワイト1800×750×720
229,600
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514345KHD1875-W-MWミディアムウォールナットホワイト1800×750×720
229,600
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514354KHD1875-W-WNダークウォールナットホワイト1800×750×720
229,600
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514370KHD2110-B-CAショコラアッシュブラック2100×1000×720
314,200
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514379KHD2110-B-Sシルクウッドブラック2100×1000×720
314,200
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514388KHD2110-B-SOサンドオークブラック2100×1000×720
314,200
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514397KHD2110-B-WHホワイトブラック2100×1000×720
314,200
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514406KHD2110-W-CAショコラアッシュホワイト2100×1000×720
314,200
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514415KHD2110-W-Sシルクウッドホワイト2100×1000×720
314,200
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514424KHD2110-W-SOサンドオークホワイト2100×1000×720
314,200
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514440KHD2110-W-WHホワイトホワイト2100×1000×720
314,200
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514449KHD2412-B-CAショコラアッシュブラック2400×1200×720
332,900
269,800
296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514458KHD2412-B-Sシルクウッドブラック2400×1200×720
332,900
269,800
296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514467KHD2412-B-SOサンドオークブラック2400×1200×720
332,900
269,800
296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514476KHD2412-B-WHホワイトブラック2400×1200×720
332,900
269,800
296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514485KHD2412-W-CAショコラアッシュホワイト2400×1200×720
332,900
269,800
296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514494KHD2412-W-Sシルクウッドホワイト2400×1200×720
332,900
269,800
296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514510KHD2412-W-SOサンドオークホワイト2400×1200×720
332,900
269,800
296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514519KHD2412-W-WHホワイトホワイト2400×1200×720
332,900
269,800
296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514528KHD1875-W-CAショコラアッシュホワイト1800×750×720
226,000
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514537KHD1875-W-Sシルクウッドホワイト1800×750×720
226,000
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514546KHD1875-W-SOサンドオークホワイト1800×750×720
226,000
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514555KHD1875-W-WHホワイトホワイト1800×750×720
226,000
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514564KHD1890-B-CAショコラアッシュブラック1800×900×720
234,100
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514580KHD1890-B-Sシルクウッドブラック1800×900×720
234,100
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514589KHD1890-B-SOサンドオークブラック1800×900×720
234,100
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514598KHD1890-B-WHホワイトブラック1800×900×720
234,100
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514607KHD1890-W-CAショコラアッシュホワイト1800×900×720
234,100
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514616KHD1890-W-Sシルクウッドホワイト1800×900×720
234,100
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514625KHD1890-W-SOサンドオークホワイト1800×900×720
234,100
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514634KHD1890-W-WHホワイトホワイト1800×900×720
234,100
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514650KHD2110-B-BTブラックブラック2100×1000×720
317,700
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514659KHD2110-B-MWミディアムウォールナットブラック2100×1000×720
317,700
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514668KHD2110-B-WNダークウォールナットブラック2100×1000×720
317,700
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514677KHD2110-W-BTブラックホワイト2100×1000×720
317,700
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514686KHD2110-W-MWミディアムウォールナットホワイト2100×1000×720
317,700
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514695KHD2110-W-WNダークウォールナットホワイト2100×1000×720
317,700
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514704KHD2412-B-BTブラックブラック2400×1200×720
336,400
269,800
296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514720KHD2412-B-MWミディアムウォールナットブラック2400×1200×720
336,400
269,800
296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514729KHD2412-B-WNダークウォールナットブラック2400×1200×720
336,400
269,800
296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514738KHD2412-W-BTブラックホワイト2400×1200×720
336,400
269,800
296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514747KHD2412-W-MWミディアムウォールナットホワイト2400×1200×720
336,400
269,800
296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514756KHD2412-W-WNダークウォールナットホワイト2400×1200×720
336,400
269,800
296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514765KHD1890-B-BTブラックブラック1800×900×720
237,700
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514774KHD1890-B-MWミディアムウォールナットブラック1800×900×720
237,700
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514790KHD1890-B-WNダークウォールナットブラック1800×900×720
237,700
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514799KHD1890-W-BTブラックホワイト1800×900×720
237,700
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514808KHD1890-W-MWミディアムウォールナットホワイト1800×900×720
237,700
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63514817KHD1890-W-WNダークウォールナットホワイト1800×900×720
237,700
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする