曜日別特売

折りたたみテーブル(KMG型)

折りたたみテーブル(KMG型) - ナイキ折りたたみテーブル(KMG型) - ナイキ折りたたみテーブル(KMG型) - ナイキ折りたたみテーブル(KMG型) - ナイキ折りたたみテーブル(KMG型) - ナイキ折りたたみテーブル(KMG型) - ナイキ折りたたみテーブル(KMG型) - ナイキ折りたたみテーブル(KMG型) - ナイキ

折りたたみ機構は安全性に優れたクランクタイプを採用。簡単に確実な操作が可能です。

材質天板:メラミン化粧板張り共張り仕上げ高さ(mm)700折りたたみ寸法(mm)厚さ87グリーン購入法適合内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63513049KMG1545-RNローズ1500×450×700なし
44,200
33,980
37,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513058KMG1545-TNチーク1500×450×700なし
44,200
33,980
37,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513067KMG1545T-RNローズ1500×450×700
48,500
37,980
41,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513076KMG1545T-TNチーク1500×450×700
48,500
37,980
41,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513085KMG1560-RNローズ1500×600×700なし
53,600
41,980
46,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513094KMG1560-TNチーク1500×600×700なし
53,600
41,980
46,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513110KMG1560T-RNローズ1500×600×700
57,900
44,980
49,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513119KMG1560T-TNチーク1500×600×700
57,900
44,980
49,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513128KMG1845-RNローズ1800×450×700なし
46,900
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513137KMG1845-TNチーク1800×450×700なし
46,900
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513146KMG1845T-RNローズ1800×450×700
51,200
38,980
42,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513155KMG1845T-TNチーク1800×450×700
51,200
38,980
42,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513164KMG1860-RNローズ1800×600×700なし
56,900
43,980
48,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513180KMG1860-TNチーク1800×600×700なし
56,900
43,980
48,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513189KMG1860T-RNローズ1800×600×700
61,100
44,980
49,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513198KMG1860T-TNチーク1800×600×700
61,100
44,980
49,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする