折りたたみテーブル(KMJ型)

折りたたみテーブル(KMJ型) - ナイキ折りたたみテーブル(KMJ型) - ナイキ折りたたみテーブル(KMJ型) - ナイキ折りたたみテーブル(KMJ型) - ナイキ折りたたみテーブル(KMJ型) - ナイキ折りたたみテーブル(KMJ型) - ナイキ折りたたみテーブル(KMJ型) - ナイキ折りたたみテーブル(KMJ型) - ナイキ

折りたたみ機構はスプリング内蔵のクランクタイプを採用。
簡単に確実な操作が可能です。

材質天板:メラミン化粧板張りソフトエッジ巻高さ(mm)700グリーン購入法適合内容量1台
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63513207KMJ1545B-RNローズ1500×450×70015なし450
49,300
37,980
41,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513216KMJ1545B-TNチーク1500×450×70015なし450
49,300
37,980
41,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513225KMJ1545BT-RNローズ1500×450×70015付き450
53,900
41,980
46,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513234KMJ1545BT-TNチーク1500×450×70015付き450
53,900
41,980
46,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513250KMJ1545M-RNローズ1500×450×70015なし450
58,600
44,980
49,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513259KMJ1545M-TNチーク1500×450×70015なし450
58,600
44,980
49,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513268KMJ1560B-RNローズ1500×600×70015なし600
59,700
44,980
49,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513277KMJ1560B-TNチーク1500×600×70015なし600
59,700
44,980
49,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513286KMJ1560BT-RNローズ1500×600×70015付き600
64,500
49,980
54,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513295KMJ1560BT-TNチーク1500×600×70015付き600
64,500
49,980
54,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513304KMJ1560M-RNローズ1500×600×70015なし600
66,400
51,980
57,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513320KMJ1560M-TNチーク1500×600×70015なし600
66,400
51,980
57,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513329KMJ1560MT-RNローズ1500×600×70015付き600
71,100
54,980
60,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513338KMJ1560MT-TNチーク1500×600×70015付き600
71,100
54,980
60,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513347KMJ1845B-RNローズ1800×450×70015なし450
54,800
42,980
47,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513356KMJ1845B-TNチーク1800×450×70015なし450
54,800
42,980
47,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513365KMJ1845BPT-RNローズ1800×450×70020付き450
94,600
72,980
80,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513374KMJ1845BPT-TNチーク1800×450×70020付き450
94,600
72,980
80,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513390KMJ1845BT-RNローズ1800×450×70015付き450
55,700
43,980
48,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513399KMJ1845BT-TNチーク1800×450×70015付き450
55,700
43,980
48,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513408KMJ1845M-RNローズ1800×450×70015なし450
59,100
44,980
49,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513417KMJ1845M-TNチーク1800×450×70015なし450
59,100
44,980
49,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513426KMJ1845MPT-RNローズ1800×450×70020付き450
103,100
77,980
85,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513435KMJ1845MPT-TNチーク1800×450×70020付き450
103,100
77,980
85,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513444KMJ1845MT-RNローズ1800×450×70015付き450
64,000
48,980
53,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513460KMJ1845MT-TNチーク1800×450×70015付き450
64,000
48,980
53,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513469KMJ1860B-RNローズ1800×600×70015なし600
63,000
48,980
53,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513478KMJ1860B-TNチーク1800×600×70015なし600
63,000
48,980
53,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513487KMJ1860BPT-RNローズ1800×600×70020付き600
106,900
77,980
85,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513496KMJ1860BPT-TNチーク1800×600×70020付き600
106,900
77,980
85,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513505KMJ1860BT-RNローズ1800×600×70015付き600
67,900
52,980
58,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513514KMJ1860BT-TNチーク1800×600×70015付き600
67,900
52,980
58,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513530KMJ1860M-RNローズ1800×600×70015なし600
68,300
52,980
58,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513539KMJ1860M-TNチーク1800×600×70015なし600
68,300
52,980
58,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513548KMJ1860MPT-RNローズ1800×600×70020付き600
112,300
85,980
94,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513557KMJ1860MPT-TNチーク1800×600×70020付き600
112,300
85,980
94,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513566KMJ1860MT-RNローズ1800×600×70015付き600
73,200
55,980
61,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513575KMJ1860MT-TNチーク1800×600×70015付き600
73,200
55,980
61,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513584KMJ1545MT-RNローズ1500×450×70015付き450
63,500
48,980
53,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63513600KMJ1545MT-TNチーク1500×450×70015付き450
63,500
48,980
53,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする