食堂用テーブル(KGM型)

食堂用テーブル(KGM型) - ナイキ食堂用テーブル(KGM型) - ナイキ食堂用テーブル(KGM型) - ナイキ食堂用テーブル(KGM型) - ナイキ

テーブル下のの掃除が簡単なハンギング収納式です。
天板エッジはソフトエッジ巻でソフトな手触りに仕上げています。
椅子ハンガーはシンプルな形状ですので、簡単に椅子をひっかけることができ、清掃作業時に椅子が邪魔にならずに効率よく作業できます。

材質天板:メラミン化粧板張り高さ(mm)700奥行(mm)800色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)30グリーン購入法適合内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63512577KGM1580MC-S-WH1500×800×700有り
112,900
86,980
95,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63512586KGM1580M-S-WH1500×800×700無し
100,600
77,980
85,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63512595KGM1880MC-S-WH1800×800×700有り
126,500
96,980
106,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63512604KGM1880M-S-WH1800×800×700無し
114,500
87,980
96,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする