ムカデニゲール 分包 お得用

ムカデニゲール 分包 お得用 - アフティ

室内で使えるムカデ用忌避剤の分包タイプ!!
ムカデの出没しやすい脱衣所・台所・風呂場・玄関や、就寝中の咬みつき被害対策に寝室の隅に置くだけ!!
ムカデの嫌がるヒノキ成分に、ワサビ・唐辛子・よもぎ・どくだみ・月桃などブレンドし、効果を強化した13種類の植物成分配合の忌避剤です。
床下にも置くと、広範囲の侵入経路を手間なく予防でき効果的。
天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。

仕様●使用目安:3~4平方メートルに1袋●効果期間:約3か月適合害虫ムカデ質量(g/袋)20原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹朝鮮人参葉・山椒葉・ヒノキ・菖蒲葉びわ葉・月桃・唐辛子・わさび等の植物エキス天然ヒノキオイル、界面活性剤、エタノール、デンプンゲル化剤、精製水入数20利用場所屋内内容量1個
注意
※効果期間は、使用環境によって異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63509138-
オープン
3,180
3,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする