アフティ
カメムシニゲール 分包タイプ
吊り下げるだけで寄せ付けない。
ベランダや洗濯干しに見えないバリア!
人にはやさしいミントの香り。
化学合成殺虫成分不使用。
天然植物成分の忌避剤でお子様やペットがいるご家庭でも安心・安全。
仕様
効果期間:約3か月
適合害虫
ムカデ
質量(g/袋)
20
入数
6
利用場所
屋外
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63509120
-
オープン
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください