替刃ステンレスナイフ

替刃ステンレスナイフ - ナルビー

水回りや屋外での作業でも錆に強いので安心してお使い頂けます。刃の交換頻度が少なく済むため経済的です。厚めの折らない刃を採用しているため刃先が折れる心配が無く安心してお使い頂けます。刃はネジ式で確実にロックでき作業時の誤操作を防ぎます。切れ味が落ちた際は替刃への交換が可能です。精巧で鋭い刃が生み出す切れ味は、プロの厳しい作業環境に対応します。また、手に馴染む形状とサイズで家庭用など多用途に使用できます。

用途ステンレスルピカ用の替刃10枚入り材質ステンレス鋼寸法(mm)刃長74×刃幅18×刃厚0.38刃幅(mm)18入数10枚入り繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63518037AGH-009
オープン
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする