カクセ―
【名入れ】ワイドFM機能搭載 AM・FMポケットラジオ(スピーカー付)
クリアな音質でスポーツ観戦から災害情報まで幅広い情報に対応
用途
普段使いにも災害準備品にもおすすめ
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
146×76×34
質量(g)
約98
名入れサイズ(mm)
5×20
名入れ方法
シルク印刷
サービス分類
名入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールで確認のご連絡をさせていただきますので、入稿データのやり取り、納期の調整をさせていただきます。
※文字数によっては文字潰れが発生する可能性がございます。校正時にご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63508149
61050
1セット(48個×2箱)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
63508158
61050
1個
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください