曜日別特売

梯子用台付ストラップ 0.62m

梯子用台付ストラップ 0.62m - サンコー[日用品]梯子用台付ストラップ 0.62m - サンコー[日用品]梯子用台付ストラップ 0.62m - サンコー[日用品]梯子用台付ストラップ 0.62m - サンコー[日用品]梯子用台付ストラップ 0.62m - サンコー[日用品]梯子用台付ストラップ 0.62m - サンコー[日用品]梯子用台付ストラップ 0.62m - サンコー[日用品]梯子用台付ストラップ 0.62m - サンコー[日用品]

梯子と安全ブロック(リトラクタ式墜落阻止器具またはセーフティブロック)を固定することができるストラップです。梯子と安全ブロックを固定することで、作業者が梯子から転落する事故を防ぐことができます。色もオレンジで視認しやすく、サイズも幅が18mm、厚さが4.5mm、長さが620mmと、管理しやすい大きさとなっています。また、平織で制作されており、JIST8165(2018)の規格の試験方法に準拠した試験を実施したところ、「15.0kN以下の力で破断しないこと。」という規格値をクリアする耐久性が確認されています。

用途屋根の修理や塗装、電気工事や配管工事、棚や照明器具の取り付けなどといった高所での作業時に。仕様製作方法:平織ストラップ長さ(mm)620幅(mm)18厚さ(mm)4.5破断荷重(kN)縫製糸:23.5試験方法実験試験:JIST8165(2018)「墜落制止用器具」の試験方法に準拠して実施された試験内容量1本
注意
※本製品は二本セットでの販売ではなく、一本のみでの販売となります。本製品は、JIST8165(2018)「墜落制止用器具」に規定する試験方法に準拠した試験が実施されたのみで、 同規格に認定された製品ではありません。縫製糸破断荷重以上の重さのものには使用しないでください。本製品は、製造ロットにより実施した試験の試験結果に少々のバラツキがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635094006300052458
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする