エコバイオリング&ウォーターセット

エコバイオリング&ウォーターセット - ビッグバイオエコバイオリング&ウォーターセット - ビッグバイオエコバイオリング&ウォーターセット - ビッグバイオエコバイオリング&ウォーターセット - ビッグバイオ

BB菌の力を使った水質浄化セット。魚の糞や食べ残しなどの汚れを分解、水をきれいにするエコ・バイオリングと即効性のあるエコ・バイオウォーターがセットに。

材質リング:BB菌(納豆菌同属)、成分:軽石、セメント、ゼオライト、ウォーター:BB菌(納豆菌同属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リング:90×40×90、ウォーター:50×50×144繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63509260-
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする