曜日別特売

サラヤ ディスペンサー

サラヤ ディスペンサー - SARAYA(サラヤ)サラヤ ディスペンサー - SARAYA(サラヤ)サラヤ ディスペンサー - SARAYA(サラヤ)

石けん液専用のノータッチ式ディスペンサーです。
キーレスロック機構を採用しています。
手を差し出すとセンサーが自動感知し、手を触れず薬液を吐出します。
使用薬液は希釈不要、継ぎ足しが出来ないディスポーザブル容器です。
のぞき窓から使用開始日や薬液の残量を簡単に確認することができます。
薬液に応じて、吐出量を調整することができます。

仕様設置仕様:壁付型種別ノータッチ式 石けん液専用容量(mL)600質量(g)715寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×99×248動力アルカリ乾電池/単2×4本、ACアダプターアズワン品番67-8092-40内容量1ケース(6台)
注意
※薬液、液だれトレー(41795:トレーD型)、乾電池、ACアダプター(47007)は別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6351843941635
72,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする