いなばペットフード
CIAO
CIAOパウチ
素材を細かくペーストに状にし、猫ちゃんの喜ぶ素材をトッピングしたパウチです。
人気の3種類のフレーバーを組み合わせた24袋入り。
形状
ペーストタイプ
シリーズ
CIAOパウチ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
種類
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63518825
IC-424
1箱(35g×24袋)
【贅沢ほたて貝柱まぐろ・とりささみ入り】×8袋、【贅沢本まぐろ まぐろ・とりささみ】×8袋、【贅沢サーモンまぐろ・とりささみ】×8袋
贅沢バラエティ
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
63518850
IC-422
1箱(40g×24袋)
【まぐろささみ入りほたて味】×8袋、【かつおささみ入りほたて味】×8袋、【かつおささみ・おかか入り】×8袋
マグロ・カツオバラエティ
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
63518834
IC-495
1箱(40g×24袋)
【かつおササミ・おかか入り】×8袋、【かつおささみ入りほたて味】×8袋、【かつおささみ節入り】×8袋
カツオ・ササミバラエティ
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください