いなばペットフード
ちゅ~る
CIAOちゅーる
(1件のレビュー)
食べきりサイズの液状おやつ。
舐めて食べられるので、子猫や高齢猫ちゃんも食べやすいおやつです。
4種類の味が楽しめる。
形状
ペーストタイプ
シリーズ
CIAOちゅーる
内容量
1袋(14g×80本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
種類
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63518764
SC-451
【まぐろ 本格かつおだし仕立て】×20本、【まぐろ しらす・ほたて貝柱入り】×20本、【まぐろ かつお節・ほたて貝柱入り】×20本、【まぐろ 本格まぐろだし仕立て】×20本
マグログルメバラエティ
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
63518780
SC-452
【とりささみ しらす・かつお節入り】×20本、【とりささみ かつお節・ほたて貝柱入り】×20本、【とりささみ 鯛だし仕立て】×20本、【とりささみ 本格かつおだし仕立て】×20本
鶏ささみバラエティ
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
63518789
SC-453
【まぐろ&贅沢サーモン】×20本、【まぐろ&贅沢本まぐろ】×20本、【まぐろ&国産真鯛】×20本、【贅沢本まぐろ&キングサーモン】×20本
贅沢バラエティ
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
63518798
SC-454
【総合栄養食 まぐろ】×20本、【総合栄養食 まぐろ&ほたて貝柱】×20本、【総合栄養食 まぐろ&贅沢本まぐろ】×20本、【総合栄養食 まぐろ 海鮮ミックス味】×20本
総合バラエティ
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください