CIAOちゅーる

CIAOちゅーる - いなばペットフード

食べきりサイズの液状おやつ。
舐めて食べられるので、子猫や高齢猫ちゃんも食べやすいおやつです。
4種類の味が楽しめる14gx120本。

形状ペーストタイプシリーズCIAOちゅーる内容量1箱(14g×120本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63518816SC-217【まぐろ&贅沢本まぐろ】×30本、【まぐろ&贅沢サーモン】×30本、【まぐろ&タラバガニ】×30本、【とりささみ&黒毛和牛】×30本贅沢バラエティ
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
63518807SC-216【まぐろ】×30本、【かつお】×30本、【宗田まぐろ&かつお節】×30本、【まぐろ&まぐろ節】×30本マグロ・カツオバラエティ
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする