いなば ちゅーるごはん

いなば ちゅーるごはん - いなばペットフード

わんちゃんに必要な栄養素をバランスよく配合した成犬用総合栄養食。

仕様保証成分値:たんぱく質7.0%以上 脂質4.0%以上 粗繊維0.3%以下 灰分2.5%以下 水分86.0%以下セット内容【とりささみ&鶏軟骨・緑黄色野菜】×20本、【とりささみ&ビーフ・緑黄色野菜】×20本、【とりささみ&ビーフ チキンミックス味】×20本、【とりささみ】×20本形状ペーストタイプ種類ビーフ・野菜バラエティシリーズちゅーるごはん原材料【とりささみ&鶏軟骨・緑黄色野菜】鶏肉(ささみ)、鶏脂、野菜(人参、かぼちゃ、いんげん)、鶏軟骨、チキンエキス、酵母エキス、ガラクトオリゴ糖、コラーゲンペプチド、サメ軟骨抽出物(コンドロイチン硫酸含有)、ミルクカルシウム、酵母、殺菌乳酸菌、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K、P、Mg)、ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、葉酸、コリン)、グルコサミン、紅麹色素【とりささみ&ビーフ・緑黄色野菜】鶏肉(ささみ)、鶏脂、野菜(人参、かぼちゃ、いんげん)、牛肉、チキンエキス、酵母エキス、ガラクトオリゴ糖、コラーゲンペプチド、サメ軟骨抽出物(コンドロイチン硫酸含有)、ミルクカルシウム、酵母、殺菌乳酸菌、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K、P、Mg)、ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、葉酸、コリン)、グルコサミン、紅麹色素【とりささみ&ビーフ チキンミックス味】鶏肉(ささみ)、鶏脂、牛肉、チキンエキス、酵母エキス、ガラクトオリゴ糖、コラーゲンペプチド、サメ軟骨抽出物(コンドロイチン硫酸含有)、ミルクカルシウム、酵母、殺菌乳酸菌、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K、P、Mg)、ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、葉酸、コリン)、グルコサミン、紅麹色素【とりささみ】鶏肉(ささみ)、鶏脂、チキンエキス、酵母エキス、ガラクトオリゴ糖、コラーゲンペプチド、サメ軟骨抽出物(コンドロイチン硫酸含有)、ミルクカルシウム、酵母、殺菌乳酸菌、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K、P、Mg)、ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、葉酸、コリン)、グルコサミン、紅麹色素内容量1個(14g×80本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63518755DS-175
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする