曜日別特売

木製額 FWPXPシリーズ

木製額 FWPXPシリーズ - ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズ - ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズ - ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズ - ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズ - ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズ - ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズ - ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズ - ハクバ写真産業

シンプルなデザインでUVカットPET板を使用したA3サイズ用の木製額縁。
B4サイズも飾れるマット紙(中額)付き。

仕様吊りヒモ:ありサイズA3質量(g)約500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約319×442×11材質(フレーム)スタンドなし画面サイズA3:約287×410mm(マット紙なし) B4:約247×354mm(マット紙あり)マットタイプビク抜きマット紙パッケージPE袋マット寸法(mm)(外寸)約W297×H420×D0.2内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63518274FWPXP-NTA368-0806-18
2,700
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63518299FWPXP-BKA368-0806-20
2,700
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする