曜日別特売

アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズ

アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズ - ハクバ写真産業アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズ - ハクバ写真産業アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズ - ハクバ写真産業アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズ - ハクバ写真産業アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズ - ハクバ写真産業アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズ - ハクバ写真産業アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズ - ハクバ写真産業

UVカットPET板を使用したシンプルなデザインのA4サイズ用アルミ額縁。B5サイズも飾れるマット紙(中額)付き。

仕様吊りヒモ:ありサイズA4質量(g)約395外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約232×319×11材質(フレーム)アルミスタンドあり画面サイズA4:約196×283mm(マット紙なし) B5:約172×247mm(マット紙あり)アズワン品番68-0806-24マットタイプビク抜きマット紙パッケージPP袋マット寸法(mm)(外寸)約W210×H297×D0.2内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63518317FAPEP-SVA4
2,580
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする