ハクバ写真産業
アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズ
UVカットPET板を使用したシンプルなデザインのA3ノビサイズ用アルミ額縁。
A3サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様
吊りヒモ:あり
サイズ
A3
質量(g)
約745
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
額縁:約352×505×11
材質(フレーム)
アルミ
スタンド
なし
画面サイズ
A3ノビ:約316×469mm(マット紙なし) A3:約277×400mm(マット紙あり)
アズワン品番
68-0806-28
マットタイプ
ビク抜きマット紙
パッケージ
PE袋
マット寸法(mm)
(外寸)約W329×H483×D0.2
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63518290
FAPEP-SVA3N
¥
4,270
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000