曜日別特売

フォームリリースローラー

フォームリリースローラー - アルインコフォームリリースローラー - アルインコフォームリリースローラー - アルインコフォームリリースローラー - アルインコフォームリリースローラー - アルインコフォームリリースローラー - アルインコフォームリリースローラー - アルインコフォームリリースローラー - アルインコ

凝り固まった筋肉をほぐす指圧代用器。体重を預けて転がすことで、普段伸ばしにくい深層の筋肉までしっかり伸ばす。
正しい筋肉の柔軟性を取り戻すことで身体のバランスを整える。初心者でも安心の滑らかさとクッション性。
選べる2種類の硬さ。ハードは強い刺激でしっかりほぐしたい上級者に。ソフトはリラックスしながら優しくほぐしたい方に。水洗いできていつでも清潔。

用途フォームローラー、ストレッチローラーとして。筋膜リリース マッサージローラー エクササイズ コリほぐし 指圧 体幹 背中 太もも 在宅 おしゃれ材質EVA、ABS質量(g)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.4×10.9×10.9制限体重(kg)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63518606WBF206Dオレンジソフト
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
63518615WBF206Kブラックハード
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする