腹筋ローラー アブホイール 膝マット付き

腹筋ローラー アブホイール 膝マット付き - アルインコ腹筋ローラー アブホイール 膝マット付き - アルインコ腹筋ローラー アブホイール 膝マット付き - アルインコ腹筋ローラー アブホイール 膝マット付き - アルインコ腹筋ローラー アブホイール 膝マット付き - アルインコ腹筋ローラー アブホイール 膝マット付き - アルインコ腹筋ローラー アブホイール 膝マット付き - アルインコ

安定感のあるダブルホイール!インナーマッスルを鍛えて力強く、引き締まった上半身に。
握りやすいラバーグリップ。床を傷つけないEVA素材。膝を保護するマット付属。

用途腹筋ローラーとして。筋トレ、ダイエットなどに。トレーニング器具 体幹 エクササイズ 腹筋 広背筋 大胸筋 三角筋 上半身 在宅材質スチール、TPR、PP、EVAブラック質量(g)418耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×15×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63518570WBF22910031×15×15
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする