エクササイズポール 直径15×90cm ヨガポール

エクササイズポール 直径15×90cm ヨガポール - アルインコエクササイズポール 直径15×90cm ヨガポール - アルインコエクササイズポール 直径15×90cm ヨガポール - アルインコエクササイズポール 直径15×90cm ヨガポール - アルインコエクササイズポール 直径15×90cm ヨガポール - アルインコエクササイズポール 直径15×90cm ヨガポール - アルインコエクササイズポール 直径15×90cm ヨガポール - アルインコエクササイズポール 直径15×90cm ヨガポール - アルインコ

寝転ぶだけの簡単エクササイズ。筋肉を伸ばし関節の柔軟性アップをサポート。背中を伸ばして正しい姿勢に。
筋肉の緊張がゆるみ骨盤、股関節が整う。ストレッチからトレーニングまで。安定感のあるほどよい硬さ。

用途ストレッチポール、エクササイズポールとして。ストレッチやエクササイズに。エクササイズロール ローラー トレーニングポール 体幹 背中 骨盤 股関節 在宅 リフレッシュ おしゃれ 肩こり 腹筋 ヒップアップ ヨガポール材質PVC、EVA質量(g)680直径(Φcm)15長さ(cm)90制限体重(kg)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
制限体重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63518597WBF200C100クリーム
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
63518588WBF200N100ネイビー
オープン
5,298
5,828(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする