曜日別特売

CVシリーズ CVC・SMCハンドピース

CVシリーズ CVC・SMCハンドピース - メトカルCVシリーズ CVC・SMCハンドピース - メトカル

人間工学に基づいた持ちやすさです。

用途保守用に。付属品耐熱パッド適合コテ:CVC/SMCシリーズトラスコ品番162-5773適合機種CV-5200/CV-500シリーズ質量(g)200コード長さ(cm)183RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63519087CV-H1-AV
31,270
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする