トップ工業
ハイラッチ
アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。
高級感のあるディープレッドカラーを採用。
2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。
用途
従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。
電路支持金具などの取り付けに
仕様
保証トルク(N・m) 8×10×12×13:16.8/28.0/60.0/70.0
材質
(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V
全長(mm)
146.5
質量(g)
145
対辺寸法(mm)
8×10、12×13
ギア数
36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63518895
PRW-3HL
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください