おうとくりん 嘔吐物処理キット

おうとくりん 嘔吐物処理キット - ナビス(アズワン)おうとくりん 嘔吐物処理キット - ナビス(アズワン)おうとくりん 嘔吐物処理キット - ナビス(アズワン)おうとくりん 嘔吐物処理キット - ナビス(アズワン)おうとくりん 嘔吐物処理キット - ナビス(アズワン)

嘔吐処理時に必要なものが揃った対策キットです。
1人分をコンパクトにまとめました。
ノロヒッターは無臭の弱酸性イオン水でウイルスなどを99%除菌できます。
イザという時の備蓄に!

仕様●セット内容、ペーパータオル:10枚、ポリ手袋:4枚、手提げポリ袋:2枚、マスク:1枚、靴カバー(ロング):1足、エプロン:1枚、チリトリ:1枚 ※1、嘔吐物凝固剤:1袋(100g)、ノロヒッター(除菌剤):1本(50mL)、取扱説明書:1枚●凝固剤成分:高吸水性ポリマー・パルプ材混合物タイプノロヒッター入りアズワン品番7-1084-14特性ノロヒッター入り内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63518466-
1,950
1,898
2,088(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする