ハンダ吸い取り線 カセット式

ハンダ吸い取り線 カセット式 - DESCOハンダ吸い取り線 カセット式 - DESCOハンダ吸い取り線 カセット式 - DESCOハンダ吸い取り線 カセット式 - DESCOハンダ吸い取り線 カセット式 - DESCO

長さ約4.5mの交換用カセット式WickGunハンダ吸い取り線です。
酸化物を含まないクリーンな銅線を使用し、タイトな編み目で、ハンダの吸取りを素早く行えます。
本製品は、RMAタイプの無洗浄フラックスを使用しています。
基板に残ったフラックスを洗浄する必要がありません。
IPC J-STD-004Bによるフラックス分類タイプL0を使用し、R/RA/RMA/NCタイプのフラックスと互換性があります。

用途ハンダの吸取りに。仕様鉛フリーはんだ対応、カセット式長さ(m)4.57内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63519035W4015-1NC544-33780.649
3,640
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
63519044W4015-2NC544-33401.39
3,330
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
63519060W4015-3NC544-33611.99
3,320
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
63519069W4015-4NC544-33412.413
3,580
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
63519078W4015-5NC544-3368313
4,040
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする