AF8R Work

AF8R Work - LED LENSERAF8R Work - LED LENSERAF8R Work - LED LENSERAF8R Work - LED LENSERAF8R Work - LED LENSERAF8R Work - LED LENSERAF8R Work - LED LENSERAF8R Work - LED LENSER

Ledlenser AF8R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッドパワーフラッドライトのミドルサイズモデルです。
質量は1,870gでAF4R Workと500gの違いながら2倍となる48個のLED光源を装備し、最大4000ルーメンの明るさを実現しました。
防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)、5段階の調光、マグネットや三脚を使用した設置など、基本的使用方法は変わらず、より明るさを必要としながらも携帯性も重視したいユーザーにおすすめの片手で運べる投光器です。

付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザートラスコ品番652-7512材質アルミニウム合金幅(mm)275高さ(mm)179奥行(mm)41全光束(Lm)500~4000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC電源/USB-C電球の種類LED点灯時間(時間)1.5~14(5段階)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63518929502911
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする