曜日別特売

AF2R Work

AF2R Work - LED LENSERAF2R Work - LED LENSERAF2R Work - LED LENSERAF2R Work - LED LENSERAF2R Work - LED LENSERAF2R Work - LED LENSERAF2R Work - LED LENSERAF2R Work - LED LENSER

Ledlenser AF2R Work は、レッドレンザーのエリア ライトの最小モデルです。
5段階に調整可能な白色光で、ヒューズボックスや車のエンジンルームなど、作業エリアを照らします。
2段階に調整可能な赤色光は周囲へ位置を知らせる認識灯としても使用可能です。
耐衝撃保護等級IK07の堅牢なアルミニウム製ハウジング筐体で、シリコン製のフックやマグネット、ベルクロなどで様々な位置に柔軟に取り付け可能です。
充電中の点灯も可能です。

付属品専用充電池(内蔵)、ポーチ、USB-Cケーブル、シリコン製フック、ベルクロトラスコ品番652-7513材質アルミニウム合金幅(mm)38高さ(mm)248奥行(mm)46全光束(Lm)50~1000(5段階)保護等級IP54色温度(K)6000~7000電源タイプUSB-C点灯時間(時間)1.75~35(5段階)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63518904502921
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする