曜日別特売

AF4R Work

AF4R Work - LED LENSERAF4R Work - LED LENSERAF4R Work - LED LENSERAF4R Work - LED LENSERAF4R Work - LED LENSERAF4R Work - LED LENSERAF4R Work - LED LENSERAF4R Work - LED LENSER

Ledlenser AF4R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッドパワーフラッドライトの最小モデルです。
IP67の高い防塵・防水性能とIK07の耐衝撃保護等級を備え、5段階に調整可能な光は、建設現場や電気設備点検、DIYまで効率的な集光でより明るく周囲を照射します。
マグネットや三脚を使用した設置に、オプションの延長ケーブルと遠隔操作も可能なコントローラー(別売)で、より柔軟な設置方法が可能です。

付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザートラスコ品番652-7510材質アルミニウム合金幅(mm)266高さ(mm)119奥行(mm)44全光束(Lm)200~2000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC電源/USB-C電球の種類LED点灯時間(時間)2~20(5段階)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63518920502910
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする