AF12C Work

AF12C Work - LED LENSERAF12C Work - LED LENSERAF12C Work - LED LENSERAF12C Work - LED LENSERAF12C Work - LED LENSERAF12C Work - LED LENSER

Ledlenser AF12C Work は、AC電源専用タイプのフラッドライトです。
AC電源専用タイプのフラッドライトです。
96個のLED光源を装備し、最大8000ルーメンの明るさを実現しました。
防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。
明るさと色温度も5段階で調光可能です。

付属品AC電源ケーブル、ディフューザートラスコ品番652-7511材質アルミニウム合金幅(mm)382高さ(mm)214奥行(mm)41全光束(Lm)850~8000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC100V設置場所屋内、屋外電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63518947502914
オープン
38,980
42,878(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする