高圧洗浄機8/60

高圧洗浄機8/60 - アサダ高圧洗浄機8/60 - アサダ高圧洗浄機8/60 - アサダ高圧洗浄機8/60 - アサダ高圧洗浄機8/60 - アサダ
仕様洗管能力:~Φ75mm(別売)付属品1/4”高圧ホース9.5m、バリアブルランス、トリガーガン、 吸水ホース組(1/2”×3m)、オイルゲージ付キャップ、ノズル掃除棒質量(kg)15.5モーター100V/1.2kW(50Hz)・1.4kW(60Hz)高圧ホース(m)標準付属:9.5、最長距離:39.5(※)吐出水量(L/min)6.0/8.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])5.7(58)内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63519568HD0860
126,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,700/税込¥4,070

商品説明動画

高圧洗浄機8/60 ・8/60P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする