アサダ
高圧洗浄機8/60P
仕様
洗管能力:~Φ75mm
付属品
1/4”高圧ホース9.5m、バリアブルノズル脱着式 1/4”洗管ホース用ハンドガン、 1/4”N洗管ホースコック無10m(先端SUSワンタッチ)、 吸水ホース組(1/2”×3m)、オイルゲージ付キャップ、ノズル掃除棒
質量(kg)
15.5
モーター
100V/1.2kW(50Hz)・1.4kW(60Hz)
高圧ホース(m)
標準付属:9.5、最長距離:39.5(※)
吐出水量(L/min)
6.0/8.0
吐出圧力(MPa[kgf/cm
2
])
5.7(58)
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63519577
HD0860P
¥
161,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
商品説明動画
高圧洗浄機8/60 ・8/60P
参考になった