マイクロブルゾンEX 6850

マイクロブルゾンEX 6850 - カジメイクマイクロブルゾンEX 6850 - カジメイクマイクロブルゾンEX 6850 - カジメイクマイクロブルゾンEX 6850 - カジメイクマイクロブルゾンEX 6850 - カジメイクマイクロブルゾンEX 6850 - カジメイクマイクロブルゾンEX 6850 - カジメイク
(1件のレビュー)

春、秋など少し肌寒い時期に役立つ定番の1着です。
軽さとしなやかさが融合した素材で裏地はメッシュ仕様です。
左袖にペン差しポケット、両サイドポケット付き。

種別ブルゾン混率(%)表地 ポリエステル100 裏地 ポリエステル100機能軽量内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635197786850ネイビーM11868160~170
オープン
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
635197876850ネイビーL12270170~180
オープン
2,090
2,299(税込)
当日出荷
635197966850ネイビーLL12672175~185
オープン
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
635198056850ネイビー3L13074175~185
オープン
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
635198146850グレーM11868160~170
オープン
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
635198306850グレーL12270170~180
オープン
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
635198396850グレーLL12672175~185
オープン
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
635198486850グレー3L13074175~185
オープン
2,090
2,299(税込)
5日以内出荷
635198576850ブラックM11868160~170
オープン
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
635198666850ブラックL12270170~180
オープン
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
635198756850ブラックLL12672175~185
オープン
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
635198846850ブラック3L13074175~185
オープン
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-15
用途: 自動車整備業
有限会社三協自動車

冬用では生地が厚く暑いことがあるのですがこちらは軽くて薄く、作業しているとちょうどいい温かさで気に入りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする