冷感ニープロテクション 8879

冷感ニープロテクション 8879 - ATION(エイション)冷感ニープロテクション 8879 - ATION(エイション)冷感ニープロテクション 8879 - ATION(エイション)冷感ニープロテクション 8879 - ATION(エイション)冷感ニープロテクション 8879 - ATION(エイション)

衝撃からヒザを守る厚さ10ミリの軽量EVAパット付きプロテクションです。
夏の強力な紫外線から肌を守る!!紫外線カット率99.8%以上(UPF51+)の高機能生地が日焼け等の肌トラブルを軽減します。
ヒヤッと気持ちいい接触冷感と抜群のストレッチ性を兼ね備えた夏にオススメの商品です。
ズリ落ちを防ぐ滑り止め加工を施しています。

種別ひざ用材質本体:ナイロン85% ポリウレタン15% パット:EVA 別布:ポリエステル100%ブラック内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
長さ(cm)
裾廻り(cm)
膝上廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635212398879M51.52033
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
635212488879L53.52135
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする