パリT半袖クルー 8863

パリT半袖クルー 8863 - ATION(エイション)パリT半袖クルー 8863 - ATION(エイション)パリT半袖クルー 8863 - ATION(エイション)パリT半袖クルー 8863 - ATION(エイション)パリT半袖クルー 8863 - ATION(エイション)

高機能複合繊維使用でパリッとシャキッと型崩れ知らず。だからいつでもカッコイイ。
洗濯後もシワになりにくくお手入れがラクなイージーケア商品です。
経年劣化しやすいポリウレタンを使用していない伸縮性のあるストレッチ素材です。
その他、左胸ポケット、吸水速乾、UVカット、後ろ衿高仕様、消臭テープなど綿タッチでワイドフィットな半袖Tシャツです。

混率(%)複合繊維(ポリエステル)60/ポリエステル40機能ストレッチ、吸水速乾、UVカット、消臭内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635212848863ホワイトM1102364
1,440
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
635213008863ホワイトL1142466
1,440
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
635213098863ホワイトLL1182568
1,440
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
635213188863ホワイト3L1222670
1,440
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
635213278863ネイビーM1102364
1,440
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
635213368863ネイビーL1142466
1,440
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
635213458863ネイビーLL1182568
1,440
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
635213548863ネイビー3L1222670
1,440
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
635213708863ブラックM1102364
1,440
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
635213798863ブラックL1142466
1,440
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
635213888863ブラックLL1182568
1,440
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
635213978863ブラック3L1222670
1,440
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする