曜日別特売

パリT長袖クルー 8862

パリT長袖クルー 8862 - ATION(エイション)パリT長袖クルー 8862 - ATION(エイション)パリT長袖クルー 8862 - ATION(エイション)パリT長袖クルー 8862 - ATION(エイション)

高機能複合繊維使用でパリッとシャキッと型崩れ知らず。だからいつでもカッコイイ。
洗濯後もシワになりにくくお手入れがラクなイージーケア商品です。
経年劣化しやすいポリウレタンを使用していない伸縮性のあるストレッチ素材です。
その他、左胸ポケット、吸水速乾、UVカット、後ろ衿高仕様、消臭テープなど綿タッチでワイドフィットな長袖Tシャツです。

混率(%)複合繊維(ポリエステル)60/ポリエステル40機能吸水速乾、UVカット、消臭、ストレッチ内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635207498862ホワイトM11056.564
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
635207588862ホワイトL11458.566
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
635207678862ホワイトLL11860.568
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
635207768862ホワイト3L12262.570
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
635207858862ネイビーM11056.564
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
635207948862ネイビーL11458.566
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
635208108862ネイビーLL11860.568
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
635208198862ネイビー3L12262.570
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
635208288862ブラックM11056.564
1,680
取扱い終了
635208378862ブラックL11458.566
1,680
取扱い終了
635208468862ブラックLL11860.568
1,680
取扱い終了
635208558862ブラック3L12262.570
1,680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする