冷感ストレッチ半袖ポロシャツ 8593

冷感ストレッチ半袖ポロシャツ 8593 - ATION(エイション)冷感ストレッチ半袖ポロシャツ 8593 - ATION(エイション)冷感ストレッチ半袖ポロシャツ 8593 - ATION(エイション)

ムシ暑い中での作業に最適なサラッとした肌触りで爽快な着心地と、ヒヤッと気持ちいい接触冷感を兼ね備えた半袖ポロシャツです。
夏の強力な紫外線から肌を守る!!紫外線カット率99.8%以上(UPF50+)の高機能生地が日焼け等の肌トラブルを軽減します。
その他、収納に便利な左胸ポケット、左袖ポケット、吸水速乾、ストレッチなど役立つ機能が満載です。

混率(%)ナイロン80/ポリウレタン20機能接触冷感、紫外線カット、吸汗速乾、ストレッチ内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635204968593ホワイトL10870170~180
オープン
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
635205058593ホワイトLL11372175~185
オープン
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
635205308593ネイビーM10468160~170
オープン
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
635205398593ネイビーL10870170~180
オープン
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
635204878593ホワイトM10468160~170
オープン
取扱い終了
635205148593ホワイト3L11874175~185
オープン
取扱い終了
635205488593ネイビーLL11372175~185
オープン
取扱い終了
635205578593ネイビー3L11874175~185
オープン
取扱い終了
635205668593ブラックM10468160~170
オープン
取扱い終了
635205758593ブラックL10870170~180
オープン
取扱い終了
635205848593ブラックLL11372175~185
オープン
取扱い終了
635206008593ブラック3L11874175~185
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする