ドライカノコZIPハイネック長袖シャツ 6902

ドライカノコZIPハイネック長袖シャツ 6902 - ATION(エイション)ドライカノコZIPハイネック長袖シャツ 6902 - ATION(エイション)ドライカノコZIPハイネック長袖シャツ 6902 - ATION(エイション)ドライカノコZIPハイネック長袖シャツ 6902 - ATION(エイション)ドライカノコZIPハイネック長袖シャツ 6902 - ATION(エイション)ドライカノコZIPハイネック長袖シャツ 6902 - ATION(エイション)

サラッとした肌触りが特長の鹿の子編みのニットで、通気性が高く年中快適に着用いただける定番の1着です。
洗濯しても型崩れしにくい素材です。また、両脇下に消臭テープを装備し、気になる臭いを軽減します。
その他、収納に便利な左胸ポケット、左袖ポケット、吸水速乾、UVカット、リフレクターなど役立つ機能が満載です。

混率(%)本体:ポリエステル100/袖口部分:ポリエステル95/ポリウレタン5機能通気性、消臭、吸汗速乾、UVカット内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635208646902グレーM1086168
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
635208806902グレーL1126370
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
635208896902グレーLL1166572
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
635208986902グレー3L1206774
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
635209076902チャコールM1086168
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
635209166902チャコールL1126370
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
635209256902チャコールLL1166572
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
635209346902チャコール3L1206774
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
635209506902ブラックM1086168
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
635209596902ブラックL1126370
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
635209686902ブラックLL1166572
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
635209776902ブラック3L1206774
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする