パリT長袖スナップ 8864

パリT長袖スナップ 8864 - ATION(エイション)パリT長袖スナップ 8864 - ATION(エイション)パリT長袖スナップ 8864 - ATION(エイション)

高機能複合繊維使用でパリッとシャキッと型崩れ知らず。だからいつでもカッコイイ。
洗濯後もシワになりにくくお手入れがラクなイージーケア商品です。
経年劣化しやすいポリウレタンを使用していない伸縮性のあるストレッチ素材です。
その他、フタ付き左胸ポケット、左袖ポケット、吸水速乾、UVカット、消臭テープなど綿タッチでワイドフィットな長袖スナップシャツです。

混率(%)複合繊維(ポリエステル)60/ポリエステル40機能吸水速乾、UVカット、消臭、ストレッチ内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635202868864ホワイトM1105866
2,080
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
635202958864ホワイトL1146068
2,080
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
635203048864ホワイトLL1186270
2,080
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
635203208864ホワイト3L1226472
2,080
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
635203298864ブラックM1105866
2,080
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
635203388864ブラックL1146068
2,080
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
635203478864ブラックLL1186270
2,080
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
635203568864ブラック3L1226472
2,080
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする