ドライカノコZIPハイネック半袖シャツ 6903

ドライカノコZIPハイネック半袖シャツ 6903 - ATION(エイション)ドライカノコZIPハイネック半袖シャツ 6903 - ATION(エイション)ドライカノコZIPハイネック半袖シャツ 6903 - ATION(エイション)ドライカノコZIPハイネック半袖シャツ 6903 - ATION(エイション)ドライカノコZIPハイネック半袖シャツ 6903 - ATION(エイション)ドライカノコZIPハイネック半袖シャツ 6903 - ATION(エイション)

サラッとした肌触りが特長の鹿の子編みのニットで、通気性が高く年中快適に着用いただける定番の1着です。
洗濯しても型崩れしにくい素材です。また、両脇下に消臭テープを装備し、気になる臭いを軽減します。
その他、収納に便利な左胸ポケット、左袖ポケット、吸水速乾、UVカット、リフレクターなど役立つ機能が満載です。

混率(%)ポリエステル100機能通気性、消臭、吸水速乾、UVカット内容量1着
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635214066903グレーM1082368
オープン
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
635214156903グレーL1122470
オープン
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
635214246903グレーLL1162572
オープン
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
635214406903グレー3L1202674
オープン
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
635214496903チャコールM1082368
オープン
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
635214586903チャコールL1122470
オープン
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
635214676903チャコールLL1162572
オープン
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
635214766903チャコール3L1202674
オープン
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
635214856903ブラックM1082368
オープン
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
635214946903ブラックL1122470
オープン
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
635215106903ブラックLL1162572
オープン
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
635215196903ブラック3L1202674
オープン
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする