OPPクリアテープ

OPPクリアテープ - 伊藤忠リーテイルリンクOPPクリアテープ - 伊藤忠リーテイルリンクOPPクリアテープ - 伊藤忠リーテイルリンク
(1件のレビュー)

透明度の高いOPP製クリアテープ。セロハンテープより黄味が少なく、キレイな仕上がり。

材質テープ OPP、アクリル系粘着剤、巻芯:古紙パルプ配合率33%透明セット数5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5巻)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品本体63522185IRL-CT081550
オープン
209
230(税込)
当日出荷
商品本体63522194IRL-CT091835
オープン
189
208(税込)
当日出荷
商品本体63522210IRL-CT101850
オープン
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: ラッピング用
卸売・小売業

指紋やテープの剥がし跡がすごく目立ってしまい、貼りにくい

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討いただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする