レインスーツエボリューション 7521

レインスーツエボリューション 7521 - カジメイクレインスーツエボリューション 7521 - カジメイクレインスーツエボリューション 7521 - カジメイクレインスーツエボリューション 7521 - カジメイクレインスーツエボリューション 7521 - カジメイクレインスーツエボリューション 7521 - カジメイクレインスーツエボリューション 7521 - カジメイクレインスーツエボリューション 7521 - カジメイク

ヘルメットの上から被れるヘルメット対応型フード(取り外し可能)が付いています。現場作業から自転車走行まで安心・安全にサポートします。
フードの内側カバーとドローコード調整でひったりフィット。まわりの視界を妨げません。
背中にムレを逃がす大型ベンチレーション、両脇下と股ぐりに不快な臭いを軽減する消臭テープが付いています。
腕の上げ下げが容易な3Dカットや、夜間の視認性を高める背中右下部、パンツ裏両裾に反射プリントを採用しています。

用途一般作業全般、自転車用材質(表面/裏面)表地:ポリエステル100(TPUラミネート)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)(24h)10000内容量1着
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635218087521チャコールGM1187170
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
635218177521チャコールGL1227373
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
635218267521チャコールGLL1267576
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
635218357521チャコールG3L1347779
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
635218447521チャコールG4L1387982
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
635218607521ライムM1187170
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
635218697521ライムL1227373
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
635218787521ライムLL1267576
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
635218877521ライム3L1347779
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
635218967521ライム4L1387982
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
635219057521ターコイズM1187170
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
635219147521ターコイズL1227373
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
635219307521ターコイズLL1267576
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
635219397521ターコイズ3L1347779
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
635219487521ターコイズ4L1387982
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする