NAMORADA(ナモラダ)
農ヤッケ 2261
プリント柄が人気の女性におすすめのヤッケです。
前ファスナー開きのデザインで着脱が容易です。
左右ポケットはフラップ付きで小物の収納に便利です。
袖口&裾パイピングでぴったりフィットします。
用途
農作業・ガーデニング・軽作業等に
材質
ポリエステル100%
内容量
1着
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63521650
2261
ベージュ
S
110
68
150~158
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
63521659
2261
ベージュ
M
114
70
154~162
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
63521668
2261
ベージュ
L
118
72
160~168
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
63521677
2261
ベージュ
LL
122
74
164~170
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
63521686
2261
オリーブ
S
110
68
150~158
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
63521695
2261
オリーブ
M
114
70
154~162
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
63521704
2261
オリーブ
L
118
72
160~168
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
63521720
2261
オリーブ
LL
122
74
164~170
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
63521729
2261
フローラルP
S
110
68
150~158
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
63521738
2261
フローラルP
M
114
70
154~162
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
63521747
2261
フローラルP
L
118
72
160~168
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
63521756
2261
フローラルP
LL
122
74
164~170
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
63521765
2261
Sプランツ
S
110
68
150~158
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
63521774
2261
Sプランツ
M
114
70
154~162
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
63521790
2261
Sプランツ
L
118
72
160~168
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
63521799
2261
Sプランツ
LL
122
74
164~170
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください