曜日別特売

軽量ストレッチカーゴパンツ 8884

軽量ストレッチカーゴパンツ 8884 - FORECAST軽量ストレッチカーゴパンツ 8884 - FORECAST軽量ストレッチカーゴパンツ 8884 - FORECAST軽量ストレッチカーゴパンツ 8884 - FORECAST軽量ストレッチカーゴパンツ 8884 - FORECAST軽量ストレッチカーゴパンツ 8884 - FORECAST

よく伸びるストレッチ素材使用で動きやすく、さらに裏面点接触によりベタ付きを抑え爽やかな履き心地をプラス。暑い季節の作業を快適にサポートします。
腰ゴム入りで胴囲に幅を持たせています。
その他、カラビナ等の装着に便利な右脇キーループ、ポケット内にスマホホルダーを装備した右側カーゴポケット、左側フラップ付きカーゴポケットなど役立つ機能が満載です。

種別カーゴパンツ混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ内容量1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
尻廻(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635200948884カーキM7810235
オープン
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
635201108884カーキL7810736
オープン
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
635201198884カーキLL8011337
オープン
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
635201288884カーキ3L8011938
オープン
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
635201378884ブラックM7810235
オープン
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
635201468884ブラックL7810736
オープン
2,990
3,289(税込)
取扱停止中
635201558884ブラックLL8011337
オープン
2,990
3,289(税込)
取扱停止中
635201648884ブラック3L8011938
オープン
2,990
3,289(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする