FORECAST
ストレッチブルゾン 6860
春、秋など少し肌寒い時期に役立つ定番の1枚です。
動きやすいストレッチ素材を使用。しなやかで軽い着心地のブルゾンです。
左袖にペン差しポケット、両サイドポケット付き。
種別
ブルゾン
混率(%)
本体 ポリエステル100 えり ポリエステル100
機能
軽量、ストレッチ
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63520180
6860
カーキ
M
112
66
160~170
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
63520189
6860
カーキ
L
116
68
170~180
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
63520198
6860
カーキ
LL
120
70
175~185
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
63520207
6860
カーキ
3L
124
72
175~185
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
63520216
6860
ブラック
M
112
66
160~170
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
63520225
6860
ブラック
L
116
68
170~180
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
63520234
6860
ブラック
LL
120
70
175~185
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
63520250
6860
ブラック
3L
124
72
175~185
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください