曜日別特売

壁面用取付ものほし受け

壁面用取付ものほし受け - 積水樹脂壁面用取付ものほし受け - 積水樹脂

お部屋のデッドスペースを便利な物干し空間に!竿の角度が調節できる竿受け。※物干し竿は付属しておりません。石膏ボード壁に固定具と竿受けを取り付け、物干し竿を渡して使用します。竿受けの角度調節可能。デッドスペースになりがちなお部屋の角を有効活用できます。
竿受けは取り外せるので、使わないときは壁面スッキリ。無駄な凹凸を抑えたシンプルデザイン。重い洗濯物を支える固定具の設置は、ネジまたは釘ピンでしっかり取り付け。
固定具×2セット、釘ピン×12本、木ネジ×4本室内専用です。釘ピンを使用する場合も木ネジを使用する場合も、壁面には穴跡が残ります。賃貸住宅などの場合は、穴跡について修繕費などの負担の可能性がありますので、取り付ける前に家主へご確認下さい。使用する物干し竿は、キャップ長さが62mm以下、キャップ径が32mm以下のものをご使用ください。また、長さが固定でき、耐荷重が約8kg以上の物干竿をご使用ください。

仕様1個あたりサイズ(cm):直径5.3×奥行8.9cm材質部品/ABS樹脂 釘ピン・ネジ/ステンレス耐荷重(kg)1セット(2個)で8まで質量(g/個)50内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63519665HTM-1TP
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする