曜日別特売

つっぱり式 スリムラック

つっぱり式 スリムラック - 積水樹脂つっぱり式 スリムラック - 積水樹脂つっぱり式 スリムラック - 積水樹脂つっぱり式 スリムラック - 積水樹脂つっぱり式 スリムラック - 積水樹脂つっぱり式 スリムラック - 積水樹脂つっぱり式 スリムラック - 積水樹脂つっぱり式 スリムラック - 積水樹脂

つっぱり取り付けで簡単に収納スペースをつくります

用途つっぱり取り付けで簡単に収納スペースをつくります。トレイ幅9cmのスリム設計、隙間スペースを有効活用できます。専用トレイは5個付き(深型2個・浅型3個)、取付け位置は自在で360度回転調整できます。トレイは中が外せるインナートレイ方式なのでお手入れも簡単です。インナートレイを外して立てかけ収納もできます。バネ内臓で強力固定、ジャッキ方式で簡単取付けできます。洗濯機まわりや玄関などいろいろな所で使えます。仕様取付範囲(cm):約200~275材質本体/樹脂コーティングスチールパイプΦ29.4・Φ25.4mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂・EVA樹脂、金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)約2.2耐荷重(kg)約10まで(トレイ1個あたり2kgまで)組立方法組立て式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/約53×約9×約200~275内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63519674TSR-LWホワイト
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
63519690TSR-LBKブラック
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする