積水樹脂
ミニバスタオルスタンド
ミニバスタオルを横方向からスムーズに通せる
用途
ミニバスタオルを横方向からスムーズに通せるバスタオルスタンドです。通気性の良い、干し部段違い設計です。約50cmまでのミニバスタオルが4枚干せます。室内で違和感のないホワイトカラー。
材質
本体/樹脂コーティングスチールパイプΦ13.7mm、部品/ABS樹脂、金属部品/スチール(メッキ)
質量(kg)
約1.3
色
ホワイト
耐荷重(kg)
約4まで
組立方法
組立て式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時/約55×約20×約75
内容量
1台
注意
※プラスドライバーが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63519717
STIK-M4
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください